曜日別特売
77301-TP484-LG プラダン ブロックコンテナ(TPタイプ) KUNIMORI 21459768

77301-TP484-LG プラダン ブロックコンテナ(TPタイプ) KUNIMORI 21459768
77301-TP484-LG プラダン ブロックコンテナ(TPタイプ) KUNIMORI 21459768

プラダン ブロックコンテナ(TPタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21459768品番77301-TP484-LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。
底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。

用途社内およびお客様との通函用や保管箱として容量(L)134外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)502.5×837.5×380有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×794×349トラスコ品番760-5609質量(kg)3.05材質ポリプロピレン(PP)ライトグリーンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする