大阪サニタリー
NBR L型ガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
2S
1S
1.5S
1.25S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21459876
品番
GS-L-NBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
呼び径
2S
材質
NBR
形状
L型ガスケット
種類
L型ガスケット
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
4
寸法OD(mm)
59.5
寸法ID(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材