曜日別特売
79502-FNS75L-LB プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459953

 

79502-FNS75L-LB プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459953
79502-FNS75L-LB プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459953
79502-FNS75L-LB プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459953
79502-FNS75L-LB プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459953
79502-FNS75L-LB プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459953
79502-FNS75L-LB プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459953
79502-FNS75L-LB プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459953
79502-FNS75L-LB プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459953

プラダン折畳み FNSコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブルー
容量(L)75
内容量1個注文コード21459953品番79502-FNS75L-LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
隙間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。

用途社内およびお客様との通函用や保管箱として容量(L)75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×329ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)75仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)トラスコ品番760-5790材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.05外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)329取手穴なし外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)409有効内寸法・高さ(mm)316.5有効内寸法・幅(mm)609
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする