※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDG株式会社
電動送風機 低騒音シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1台
電源(V)
三相400
注文コード
21460285
品番
AH-H22-400V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・構造
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途
焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
吐出口外径(Φmm)
角210
吸込口内径(Φmm)
角275
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相400
周波数(Hz)
50/60兼用
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
74/86
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
1.60/2.30
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
82.5/86
トラスコ品番
760-5846
材質
鉄(SPHC)、鉄(SPHC)
質量(kg)
61
タイプ
IE3モータータイプ(0.75kW以上)
吸気温度(℃)
(最高)40
ファン
エアホイル
標準消費電力料金(円/h)
29.7
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500