用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時の、飲料水の供給に、利用可能な原水、飲料水兼用耐震性防火水槽、地下または、地上型受水槽、高架水槽、プールの水、人工噴水池、河川水、池、防火用井戸水、浅井戸、水量はフィルターの目づまりとともに低下します、飲料水兼用耐震性防火水槽の場合(原水により異なります)材質筐体:ステンレス幅(mm)180奥行(mm)590高さ(mm)303水量(初期流量)(m3/h)0.8最大処理能力(m3/回)(最大)10動力源手動ポンプ給水口1個フィルター【一次】ワインドフィルター、【二次】アクアポリッシュ、【三次】シーガルフォー質量(kg)15トラスコ品番754-5398