大阪サニタリー
溶接式チーズ SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
1.5S
1S
1.5S
1.25S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461915
品番
TEE-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.09
種類
溶接式チーズ
寸法A(mm)
38
寸法t(mm)
1.2
寸法OD(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材