SHINYA(新屋製作所)
自転車空気入れ げんき21
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
トラスコ品番
773-2953
773-2945
773-2953
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21462412
品番
KC-510
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
小型で使いやすく、安全です。
空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
用途
マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニ
幅(mm)
330
奥行(mm)
330
高さ(mm)
1000
ホース長さ(mm)
2000
質量(kg)
24
色
イエロー×レッド
最大圧力(kPa)
500
電源(V)
100
トラスコ品番
773-2953
タイプ
ボタン式
定格消費電力(W)
85
ホース長さ(m)
2
注意
※雨濡れ厳禁です。
※ホースを伸びきるまで引っぱったり、振り回したりしないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません