曜日別特売
NC-CV500 廃棄電線ストリッピング・マシン 西田製作所 21463408

NC-CV500 廃棄電線ストリッピング・マシン 西田製作所 21463408
NC-CV500 廃棄電線ストリッピング・マシン 西田製作所 21463408

廃棄電線ストリッピング・マシン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード21463408品番NC-CV500
参考基準価格(税別)¥776,600販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。

用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする