曜日別特売
J2517-BL 日本製 衛生キャップ(ディスポ)  720枚入り セーフラン安全用品 21464907

 

J2517-BL 日本製 衛生キャップ(ディスポ)  720枚入り セーフラン安全用品 21464907
J2517-BL 日本製 衛生キャップ(ディスポ)  720枚入り セーフラン安全用品 21464907
J2517-BL 日本製 衛生キャップ(ディスポ)  720枚入り セーフラン安全用品 21464907
J2517-BL 日本製 衛生キャップ(ディスポ)  720枚入り セーフラン安全用品 21464907

日本製 衛生キャップ(ディスポ) 720枚入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ブルー
内容量1ケース(720枚)注文コード21464907品番J2517-BL
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長い髪でもしっかり納まり、毛髪落下防止や異物混入対策に効果的。
キャップは広げた状態で箱に入っているのですぐに被れます。
安心の日本製です。

用途異物混入対策などに。材質PPスパンボンド不織布ブルーサイズフリーサイズ直径(Φmm)約320入数720枚
注意
※使い捨て商品となります。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※製品は個包装ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする