ULVAC(アルバック)
油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
21465964
品番
VD301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥330,000
低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。
大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。
メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。
用途
蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に
仕様
全閉外扇三相200Vモータ付
トラスコ品番
496-6341
材質
シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物
タイプ
サーマルプロテクタなし
電圧(V)
200
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.67
排気速度(50/60Hz)(L/min)
500/600
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
210×660×324
吐出口径
VG-40
吸込口径
VG-40
ポンプの種類
油回転
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
※VDポンプにはオイルミストトラップは付属されておりません。
※オイルミストトラップのご購入を推奨します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21465964
VD301
60770158
VD30C
油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)
1台
¥
379,800
税込
¥
417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です