曜日別特売

油回転真空ポンプ

油回転真空ポンプ - ULVAC(アルバック)

低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。
大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。
メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。

用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に仕様全閉外扇三相200Vモータ付材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物タイプサーマルプロテクタなし電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)0.67吐出口径VG-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転内容量1台
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
※VDポンプにはオイルミストトラップは付属されておりません。
※オイルミストトラップのご購入を推奨します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
排気速度(50/60Hz)(L/min)
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465964VD301496-6341500/600210×660×324
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
21465973VD401496-6350670/800210×680×324
400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21465964VD30160770158VD30CVD301 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 60770158油回転真空ポンプULVAC(アルバック)1台
379,800
税込417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21465973VD40160770167VD40CVD401 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 60770167油回転真空ポンプULVAC(アルバック)1台
459,800
税込505,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする