曜日別特売
35319 特定化学物質標識 450×600 日本緑十字社 21467547

特定化学物質標識 450×600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード21467547品番35319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680

特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。
(一部条件はありますが)対象の化学物質を使用されているユーザー様は法令で掲示が義務付けられている標識です。

付属品両面シートテープ×6枚仕様表印刷トラスコ品番751-1591材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)450×600取付穴ナシ(加工フリー)文字内容コバルト及びその無機化合物質量(g)378取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付属)
注意
※法令の改正等により予告なく内容を変更する場合が有りますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする