日本緑十字社
特定化学物質標識 450×600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
21467565
品番
35321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,680
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。
(一部条件はありますが)対象の化学物質を使用されているユーザー様は法令で掲示が義務付けられている標識です。
付属品
両面シートテープ×6枚
仕様
表印刷
トラスコ品番
751-1612
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
取付
穴ナシ(加工フリー)
文字内容
クロロホルム
質量(g)
378
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付属)
注意
※法令の改正等により予告なく内容を変更する場合が有りますのでご了承ください。