101051E 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO 21468432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

101051E 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO 21468432
101051E 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO 21468432

2枚刃スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20シャンク径(Φmm)8材質コバルトハイス注文コード21468432品番101051E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20段数9段幅(mm)4全長(mm)75シャンク径(Φmm)8トラスコ品番765-9628材質コバルトハイス質量(g)60被削材鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック(4mmまで)表面処理ノンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする