※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
2枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
ハイス
注文コード
21468475
品番
101051TH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法・シャンク径・材質
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20
段数
9
段幅(mm)
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
765-9661
材質
ハイス
質量(g)
62
被削材
鉄板・銅版・ステンレス・アルミ・プラスチック(4mmまで)
表面処理
チタンコーティング