101055F 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO 21468658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

101055F 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO 21468658
101055F 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO 21468658

2枚刃スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本穴あけ寸法(Φmm)6、9、11.4、14、17.25、19、21.25、26.75シャンク径(Φmm)10材質ハイス注文コード21468658品番101055F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

穴あけ寸法(Φmm)6、9、11.4、14、17.25、19、21.25、26.75段数8段幅(mm)4全長(mm)75シャンク径(Φmm)10トラスコ品番765-9776材質ハイス質量(g)110被削材鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(4mmまで)表面処理チタンアルミニウムコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする