MXQ8A-10Z-X42 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10Z SMC 21469928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X42) ガイド部防錆仕様オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21469928品番MXQ8A-10Z-X42
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動仕様(-X42) ガイド部防錆仕様機能オプション(-) なしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする