適合グロースタータ: FG-4P
電子点灯管: FE-4P
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別36WFPL形形状シングル色ナチュラル色種類コンパクト形蛍光ランプ電流(A)0.435管径(Φmm)20口金GY10q-6点灯形グロースタータ形全光束(Lm)2900定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)84管長(mm)410色温度(K)5000定格平均寿命(時間)9000光色ナチュラル色電球の種類コンパクト形蛍光ランプ商品状態※理由あり(未使用・未開封)