曜日別特売
CWX-38125【ワケあり】 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 21472309

CWX-38125【ワケあり】 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 21472309
CWX-38125【ワケあり】 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 21472309
CWX-38125【ワケあり】 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 21472309

オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個幅(mm)38長さ(mm)125注文コード21472309品番CWX-38125【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)アウトレット
¥4,690719
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)長さ(mm)125幅(mm)38厚さ(mm)10特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。使用温度範囲(℃)-40~+120取付穴数2寸法l1(mm)75寸法l2(mm)25面取B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする