TAKIGEN(タキゲン)
平面ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
鍵
番号:0200
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め:AC-25-AB-2N
注文コード
21472905
品番
A-230-2-1(#0200)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,200
¥
2,590
バスケットに入れる
この商品は
鍵・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途
配分電盤・制御盤
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め:AC-25-AB-2N
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
220
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
番号:0200
タキゲンコード
4368