182-12 チェーンパイプカッター GRIP-ON TOOLS S.A 21473086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンパイプカッター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番752-1171
内容量1本注文コード21473086品番182-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
くわえられる管径(Φmm)15-75トラスコ品番752-1171材質鍛鋼、エポキシ樹脂全長(mm)300質量(g)1020チェーン長さ(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21473077
2019-02-26
用途: 樹脂キャップの切断に購入しました。
建設業・工事業

切断はしましたが、切れ味が悪いので切口が汚くなってしまった、刄が何とかなれば良くなるのではないかと思った。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
1が参考にしています
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする