曜日別特売
MXQ8A-30ZN-X7 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZN SMC 21473559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X7) PTFEグリース仕様オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21473559品番MXQ8A-30ZN-X7
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動仕様(-X7) PTFEグリース仕様アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする