曜日別特売
21HE-1820 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21473987

 

21HE-1820 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21473987
21HE-1820 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21473987
21HE-1820 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21473987

ドアハンガー ニコ ハンガーレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)1820
トラスコ品番771-0275
内容量1本注文コード21473987品番21HE-1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。
肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。
吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。

用途
ハンガー車の吊り下げ運搬に
全長(mm)1820トラスコ品番771-0275質量(kg)2.31耐荷重(kg)複車2個吊りの場合:スライドドア=60~100、折り畳みドア=60~90適合レール21号材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする