※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
ドアハンガー ニコ ガイドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
2730
1820
2730
3640
トラスコ品番
771-0453
771-0445
771-0453
771-0461
771-0658
771-0666
771-1468
771-1476
771-1484
771-1638
771-1646
771-1654
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21474172
品番
21HE-G2730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
全長(mm)
2730
トラスコ品番
771-0453
質量(kg)
0.82
適合レール
21号
材質
スチール(電解めっき処理)
規格
欧州規格EN1527適合品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません