曜日別特売
MXQ8A-40ZHC-M9BWV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZHC SMC 21474347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZHC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21474347品番MXQ8A-40ZHC-M9BWV
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする