229000500 カウンターシンク ALPEN 21474748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本全長(mm)40先端径(Φmm)1.5材質コバルトハイス(HSS-Co5)注文コード21474748品番229000500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属
刃数3枚刃全長(mm)40シャンク径(mm)4先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co5)トラスコ品番766-1487質量(g)5仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃先端径(Φmm)1.5有効刃径(Φmm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21474985
2019-03-30
用途: 皿ネジのザグリ
建設業・工事業

A2017板の皿ネジのザグリ(切り込み5mm。φ8~Φ18に使用しました。)
低速で切り込むことによって綺麗な切削面が得られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする