曜日別特売
234HE-GRP ドアハンガー用ガイドローラー HELM 21475107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

234HE-GRP ドアハンガー用ガイドローラー HELM 21475107
234HE-GRP ドアハンガー用ガイドローラー HELM 21475107
234HE-GRP ドアハンガー用ガイドローラー HELM 21475107

ドアハンガー用ガイドローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番771-0691
内容量1個注文コード21475107品番234HE-GRP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
適合レール23、24号タイププラグトラスコ品番771-0691質量(kg)0.03材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン規格欧州規格EN1527適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする