23HE-2WH-C ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) HELM 21475168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23HE-2WH-C ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) HELM 21475168
23HE-2WH-C ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) HELM 21475168

ドアハンガー ニコ用吊り車(単車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
耐荷重(kg)10
適合レール23号
トラスコ品番771-0747
内容量1個注文コード21475168品番23HE-2WH-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
タイプカーテン用吊車適合レール23号耐荷重(kg)10トラスコ品番771-0747材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン質量(kg)0.04規格欧州規格EN1527適合品吊車単車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする