曜日別特売
23HE-2WH-CG ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) HELM 21475177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23HE-2WH-CG ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) HELM 21475177
23HE-2WH-CG ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) HELM 21475177

ドアハンガー ニコ用吊り車(単車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
耐荷重(kg)10
適合レール23号
トラスコ品番771-0755
内容量1個注文コード21475177品番23HE-2WH-CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
タイプカーテン用ガイド単車適合レール23号耐荷重(kg)10トラスコ品番771-0755材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン質量(kg)0.08規格欧州規格EN1527適合品吊車単車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする