HELM
ドアハンガーニコ用吊り車(複車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
耐荷重(kg)
70
70
70
50
100
200
300
600
1000
10
20
40
400
42.5
75
150
500
22.5
120
240
475
700
24
32.5
45
適合レール
23号
21号
23号
24号
25号
26号
27号
質量(kg)
0.78
0.78
0.78
0.25
0.57
1.07
2.64
4.66
11.65
0.13
0.28
0.56
1.25
2.23
6.2
0.48
0.84
1.89
3.79
9.15
0.24
0.5
0.98
2.27
4.86
1.46
3.39
5.82
13.65
0.16
0.35
0.69
1.84
2.92
8.7
0.58
0.96
1.98
3.97
9.5
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21475222
品番
23HE-4WHB-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイプ
自動扉用複車
適合レール
23号
トラスコ品番
771-0798
材質
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
質量(kg)
0.78
規格
欧州規格EN1527適合品
耐荷重(kg)
70
吊車
複車