曜日別特売
L100-B45-6202ZZ【ワケあり】 バンコランベアリング 軽負荷 バンドー化学 21476010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンコランベアリング 軽負荷

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21476010品番L100-B45-6202ZZ【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バンコランベアリングの標準タイプです。
荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。

用途
小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番855-8753材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン質量(g)56商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする