曜日別特売
267HE-G1820 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21476638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

267HE-G1820 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21476638
267HE-G1820 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21476638
267HE-G1820 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21476638

ドアハンガー ニコ ガイドレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)1820
トラスコ品番771-1638
内容量1本注文コード21476638品番267HE-G1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
全長(mm)1820トラスコ品番771-1638質量(kg)8.3適合レール26、27号材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする