※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
ドアハンガー ニコ用吊り車(単車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
耐荷重(kg)
400
30
65
100
200
400
700
15
32.5
50
5
10
20
適合レール
26号
21号
23号
24号
25号
26号
27号
トラスコ品番
771-1719
771-0291
771-0721
771-1026
771-1310
771-1719
771-1964
771-0305
771-0739
771-1034
771-1328
771-0330
771-0763
771-1042
771-1336
771-1727
771-1972
771-0313
771-0747
771-0321
771-0755
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21476726
品番
26HE-2WHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
タイプ
単車
適合レール
26号
耐荷重(kg)
400
トラスコ品番
771-1719
材質
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
質量(kg)
2.92
規格
欧州規格EN1527適合品
吊車
単車