曜日別特売
26HE-4WHB-AY ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21476787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

26HE-4WHB-AY ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21476787
26HE-4WHB-AY ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21476787

ドアハンガーニコ用吊り車(複車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
耐荷重(kg)600
600
50
100
200
300
1000
10
20
40
400
42.5
75
150
500
22.5
70
120
240
475
700
24
32.5
45
適合レール26号
質量(kg)2.92
2.92
4.66
0.25
0.57
1.07
2.64
11.65
0.13
0.28
0.56
1.25
2.23
6.2
0.48
0.84
1.89
3.79
9.15
0.24
0.5
0.98
2.27
4.86
0.78
1.46
3.39
5.82
13.65
0.16
0.35
0.69
1.84
8.7
0.58
0.96
1.98
3.97
9.5
内容量1個注文コード21476787品番26HE-4WHB-AY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
タイプ複車(溶接タイプ)適合レール26号トラスコ品番771-1760材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン質量(kg)2.92規格欧州規格EN1527適合品耐荷重(kg)600吊車複車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする