曜日別特売
27HE-1820 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21476972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27HE-1820 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21476972
27HE-1820 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21476972
27HE-1820 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21476972

ドアハンガー ニコ ハンガーレール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)1820
トラスコ品番771-1948
内容量1本注文コード21476972品番27HE-1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。
肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。
吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。

用途
ハンガー車の吊り下げ運搬に
全長(mm)1820トラスコ品番771-1948質量(kg)29.81耐荷重(kg)複車2個吊りの場合:スライドドア=1400~2000、折り畳みドア=~2000適合レール27号材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする