曜日別特売
MXQ8A-75Z2-M9BZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75Z2 SMC 21477104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75Z2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード21477104品番MXQ8A-75Z2-M9BZ
参考基準価格(税別)¥56,820販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動機能オプション(2) エンドロックリード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする