MXQ8B-100ZB-M9BL-X9 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZB SMC 21477874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21477874品番MXQ8B-100ZB-M9BL-X9
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-X9) 食品機械用グリース仕様アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする