MXQ8B-100ZD-M9BL-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZD SMC 21477899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21477899品番MXQ8B-100ZD-M9BL-X11
参考基準価格(税別)¥61,880販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする