FG003005【ワケあり】 ナチュラルモスマット MAGIQ(東京堂) 21478128

FG003005【ワケあり】 ナチュラルモスマット MAGIQ(東京堂) 21478128
FG003005【ワケあり】 ナチュラルモスマット MAGIQ(東京堂) 21478128
FG003005【ワケあり】 ナチュラルモスマット MAGIQ(東京堂) 21478128
FG003005【ワケあり】 ナチュラルモスマット MAGIQ(東京堂) 21478128

ナチュラルモスマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード21478128品番FG003005【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ポリエステルグリーン分類マット シート寸法(cm)□30商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする