曜日別特売
341-350-1 チゼル ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

341-350-1 チゼル ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478232
341-350-1 チゼル ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478232

チゼル ハンドガード付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)350
内容量1本注文コード21478232品番341-350-1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など材質クロムバナジウム鋼、樹脂刃幅(mm)29全長(mm)350仕様ハンドガード付質量(g)825トラスコ品番766-2335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする