MXQ8B-20ZF エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-20ZF SMC 21478364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-20ZF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21478364品番MXQ8B-20ZF
参考基準価格(税別)¥31,240販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする