LESSMANN
軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
外径(Φmm)
40
40
50
60
70
厚さ(mm)
8
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21479237
品番
414752
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途
金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
軸径(Φmm)
6.0
トラスコ品番
752-1324
厚さ(mm)
8
全長(mm)
42
質量(g)
39
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
9
外径(Φmm)
40
材質(軸)
スチール
毛材
真鍮メッキ鋼線
金具径(mm)
22
金具幅(mm)
12
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。