LESSMANN
セーフティ軸付ホイルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
50
50
76
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21479246
品番
415160
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。
万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。
用途
金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
752-1332
全長(mm)
45
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
13
外径(Φmm)
50
材質(軸)
スチール
毛材
鋼線
金具径(mm)
26
金具幅(mm)
15
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。