曜日別特売
416752 軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線 LESSMANN 21479316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)60
厚さ(mm)10
内容量1個注文コード21479316品番416752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。

用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0トラスコ品番752-1391厚さ(mm)10全長(mm)47質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)30線径(Φmm)0.25毛丈(mm)17外径(Φmm)60材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線金具径(mm)26金具幅(mm)17
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする