曜日別特売
417160 セーフティ軸付ホイルブラシ LESSMANN 21479325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティ軸付ホイルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)76
内容量1個注文コード21479325品番417160
参考基準価格(税別)¥8,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。
万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。

用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6トラスコ品番752-1405全長(mm)45質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛丈(mm)23外径(Φmm)76材質(軸)スチール毛材鋼線金具径(mm)32金具幅(mm)15
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする