曜日別特売
CDPXWL20-175-A72HL その他(CDPXWL20-175~) SMC 21479342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDPXWL20-175~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A72H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21479342品番CDPXWL20-175-A72HL
参考基準価格(税別)¥79,040販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)175取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A72H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする