曜日別特売
430-142 マルチセンターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21479562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチセンターポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)115トラスコ品番766-3005注文コード21479562品番430-142
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一定の範囲内でサイズが可変できる調整タイプのマルチセンターポンチです。
市販のサイズが規定された穴部に、マルチセンターポンチを挿入し、サイズを調整します。

用途鉄板の穴の仮止めトラスコ品番766-3005材質クロムバナジウム鋼全長(mm)115質量(g)78先端径(Φmm)11~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21479562
2019-06-12
用途: 既設の材料からの位置決め(トレース)
電気・ガス・熱供給・水道業

既設の材料からの穴位置を簡便にトレース出来るので、位置計測の手間が省けて大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする