曜日別特売
501364 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21479634

 

501364 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21479634
501364 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21479634
501364 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21479634
501364 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21479634
501364 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21479634
501364 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21479634

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード21479634品番501364
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用

用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET材質/仕上アーム:ステンレス/クロームメッキ、ブレード:真鍮/クロームメッキ、アームホルダーカバー:樹脂/クロームメッキ適合車種ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/’17スーパーグレート(H8.6~ON)商品タイプ撥水
関連資料:(0.48MB)
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする