曜日別特売
MXQ8BL-100ZQ-M9BWL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQ SMC 21480358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21480358品番MXQ8BL-100ZQ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥60,280販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする