45-404 リンガー アイデアル(IDEAL) 21480734

45-404 リンガー アイデアル(IDEAL) 21480734
45-404 リンガー アイデアル(IDEAL) 21480734

リンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合電線仕上外径5.6mm~7.6mmまでの線材
内容量1丁注文コード21480734品番45-404
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。

用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線にトラスコ品番759-8416全長(mm)87質量(g)20適合電線仕上外径5.6mm~7.6mmまでの線材
注意
※本体のみ、刃物はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする